{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 15 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 75 % | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Altura | 950 mm | |
Anchura | 660 mm | |
Profundidad | 380 mm | |
Cajón anchura útil | 500 mm | |
Cajón profundidad útil | 295 mm | |
Cantidad de departamentos extraíbles | 4 | |
Ejecución | con persianas | |
Peso | 36 kg | |
Tipo de producto | Carros de taller |
Número de artículo | 916360 4 |