• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GDR 18 V-LI MF/GDS 18 V-LI

Número de artículo: 1600A002UW
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002UW
EAN / GTIN 3165140792004
Número del fabricante 1600A002UW
Número L L00620 60

Descripción

Descripción:

  • Inserciones para almacenamiento de herramientas Inserciones para almacenamiento de herramientas GDR 18 V-LI MF/GDS 18 V-LI HT En esta inserción completa, las herramientas PROFESIONALES GDR 18V-LI MF o GDS 18V-LI HT, una cargador y dos baterías recargables se pueden almacenar de forma segura y organizada
  • Es compatible con L-BOXX 136 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 398 x 62 x 312 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Diseño del material: PS