• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estación de trabajo mLevel con tablero de bambú

Número de artículo: 920006
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 250
  • Ejecución regulación de la altura: mecánico
  • Grosor de plaquita: 50
  • Compensación de altura: 25

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo mLevel, del puesto de trabajo que se adapta a sus necesidades. Ajuste de altura manual, clásico a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación, se regula todo el puesto de trabajo. Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa para un manejo sencillo.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016, no configurable.
Columna de elevación aluminio anodizado, no configurable.
Panel lateral y posterior gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo, configurable.

Productos adecuados

De la misma serie "Estación de trabajo"

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"