Nr. art.: 920006

Workstation mLevel cu blat din bambus

Marcă: GARANT GridLine
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 750-1000
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250
Grosimea plăcii 50
Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Egalizarea înălţimii 25
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model cu reglare pe înălţime mecanic
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
736,84 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Workstation mLevel, staţia de lucru care se adaptează cerinţelor dumneavoastră. Reglare manuală, clasică, pe înălţime la interval de 25 mm prin piciorul cu şuruburi de fixare; se reglează întreaga staţie de lucru. Scalarea înălţimii exacte de lucru pe partea interioară a bancului, pentru operabilitate simplă.

Culoare:

Picior antracit RAL 7016, neconfigurabil.
Coloană de ridicare din aluminiu eloxat, neconfigurabilă.
Perete lateral şi posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.

Toate informaţiile despre produs

Model de construcţie
Construcţie din ţeavă de oţel
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime
750-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)
250 kg
Model cu reglare pe înălţime
mecanic
Grosimea plăcii
50 mm
Egalizarea înălţimii
25 mm
Selectarea culorii
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs
Blat de lucru reglabil pe înălţime

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături