• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de cubierta chapa de acero con reborde contra caída en 3 lados

Número de artículo: 943030
(294,23 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 36×36 E
Anchura 717 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 36U
Profundidad en E 36U
Altura reborde contra caída por rodadura 25 mm
Intervalo de empleo Armario para herramientas
Modelo reborde contra caída por rodadura de 3 lados
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943030
EAN / GTIN 4045197175267

Descripción

Ejecución:

Con reborde contra caída por rodadura de color negro en 3 lados (Alt = 25 mm). Incluida goma ranurada.
No se pueden garantizar los valores límite actuales de sustancias peligrosas.

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.º 943001; 943201; 943206; 943211.