• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Separador ranurado para profundidad de cajón 80 mm

Número de artículo: 960802 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de estantes

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de estantes
Altura 55 mm
Longitud 617 mm
División 1 E = 17 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 80 mm
Adecuado para profundidad cajones 620 mm
Adecuado para cajones profundidad en E 36U
Chapas separadoras adecuadas 960550
Material Chapa de acero
Fijación en el fondo del cajón No, fijación insertando en la ranura perimetral
Tipo de producto Regleta separadora ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960802 80
EAN / GTIN 4045197482037

Descripción

Ejecución:

Las ranuras circunferenciales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos y paredes separadoras.

Idóneo para:

Cajones n.º 957500, 957505, 957510, 957515.