• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Manta aislante de goma 10000 mm

Número de artículo: 98 67 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estera de suelo ESD

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 67 25
EAN / GTIN 4003773077855
Número del fabricante 98 67 25
Número L L70010 1637

Descripción

Descripción:

  • para el aislamiento del lugar cuando se trabaja en o cerca de piezas bajo tensión

Característica:

  • Grosor: 3,0 mm
  • Dimensiones: 10.000 x 1.000 mm