• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de separadores ranurados / lisos(para 1 cajón 27×27 E) para altura frontal de cajón 2+4

Número de artículo: 960187 2+4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Adecuado para altura frontal de cajón 200 mm
Adecuado para cajones anchura útil 459 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 459 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960187 2+4
EAN / GTIN 4045197887801

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el asiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 27 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con una superficie útil de 459 × 459 mm.

Contenido:

Chapa separadora n.º 960550960590: 4 uds. tam. 149
Separador ranurado n.º 960490: 2 ud.