• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estera de goma ranurada, 3 mm de grosor 54X27

Número de artículo: 960610 54X27
(72,92 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Anchura 918 mm
Profundidad 459 mm
Anchura en E 54 E
Profundidad en E 27 E
Espesor 3 mm
Adecuado para cajón en E 54×27 E
Material Goma
Superficie Ranuras
Color negro
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960610 54X27
EAN / GTIN 2050001943514
Número del fabricante 960610 54X27

Descripción

Aplicación:

Para un almacenamiento de herramientas protector, antideslizante y con poco ruido.
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
    para cajones en E precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra