Ejecución:
Emparrillados de madera de seguridad formados por listones de madera de haya acanalados, estables. Conexión de los listones con cables de acero inoxidable, grosor 3 mm. Cierre y tapas de cubierta de latón. Los pies de goma elásticos de NBR evitan el deslizamiento del emparrillado de madera y aseguran una gran comodidad al pisar. Gracias a la impregnación, particularmente apropiados para el uso con aceite y lubricantes refrigerantes. Limpieza: enrollar el emparrillado de madera.
Altura: aprox. 35 mm
Peso: aprox. 13 kg/m2
Norma: Comprobación de la propiedad antideslizante (R11) y del espacio de desplazamiento (V10) por IFA (Instituto de protección en el trabajo del Seguro Social alemán de Accidentes de trabajo).