Art.-Nr.: 964863

Imprägnierter Sicherheits-Holzlaufrost ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil Breite 100 cm

Imprägnierter Sicherheits-Holzlaufrost ohne Abschrägung, ohne Anlauf...
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
ab 
460,52 €
Nettopreis: 397,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische Gummifüße aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Durch die Imprägnierung besonders geeignet für den Einsatz bei Öl- und Kühlschmiermitteln.
Höhe: ca. 35 mm
Gewicht: ca. 13 kg/m2
Norm: Geprüft auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) durch IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Technische Daten

Laufrost Breite
100 cm
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb