{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura exterior | 225 mm | |
Anchura exterior | 311 mm | |
Altura interior | 210 mm | |
Anchura interior | 297 mm | |
Tipo de producto | Bolsa de identificación |
Número de artículo | 963974 A4/1 | |
EAN / GTIN | 2050002006218 | |
Número del fabricante | 179807 |