{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones superficie útil en G | 36×14 | |
Altura | 25 mm | |
Anchura | 900 mm | |
Profundidad | 350 mm | |
Anchura en G | 36 | |
Profundidad en G | 14 | |
Altura de cubeta | 25 mm | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
adecuado a partir de altura frontal de cajón | ≥ 50 mm | |
Adecuado para cajones, anchura útil en G | 36 | |
Adecuado para cajones, profundidad útil en G | 14 | |
Adecuado para cajones anchura útil | 900 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 350 mm | |
Material | Plástico | |
Peso | 1,31 kg | |
Tipo de producto | Cubeta para cajones |
Número de artículo | 950197 50/2 | |
EAN / GTIN | 4062406573553 |