• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick 75/1

Número de artículo: 950190 75/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura de recipiente 50 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 75 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 26
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 14
Adecuado para cajones anchura útil 650 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 350 mm
Peso 2,073 kg
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950190 75/1
EAN / GTIN 4062406573164

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.
El material separador llena un cajón completo 26×14G.

Idóneo para:

Cajones 26×14G.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951251: 18 × tam. 4×4/1; 8 × tam. 2×4/1; 1 × tam. 2×6/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "easyPick" Ver todos