• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estante con pasacables para Forma en U M

Número de artículo: 955483 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Grosor estante 30 mm
Regulación de la altura en el intervalo 37 mm
Altura 30 mm
Anchura 540 mm
Profundidad 478 mm
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955483 M
EAN / GTIN 4062406785543

Descripción

Ejecución:

Estante de chapa de acero para UNI Tower. Los estantes se aseguran con tacos de plástico Easyfix para que no vuelquen.
Ambas esquinas traseras achaflanadas a 45° para pasar los cables. El enchufe Schuko se puede pasar por la esquina del estante.

Idóneo para:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No configurable.