{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 100 mm | |
Anchura | 1.200 mm | |
Profundidad | 550 mm | |
Adecuado para armario personalizable tam. | 1200 | |
Adecuado para anchura de armario | 1.200 mm | |
Adecuado para carretilla apiladora/elevadora | no | |
Compensación de altura con armarios de herramientas n.° 942906 – 945000 | sí | |
Tipo de zócalo | Base de protección anticorrosiva galvanizada por inmersión en caliente, base para la compensación de altura | |
Tapa trasera extraíble | no | |
Tapa delantera extraíble | no | |
Tipo de producto | Base |
Número de artículo | 957077 1200 |