• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Equipo digital de alturas TESA-MICRO-HITE + M con accionamiento motorizado Incluye panel de mando

Número de artículo: 445290
Descuento
desde  7738,74 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
12 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Descripción

Ejecución:

Equipo digital de alturas TESA MICRO-HITE motorizado, para mediciones amplias en direcciones de coordenadas 1D o 2D.
  • Regla de vidrio de división incremental con punto de referencia. Sistema de lectura opto-µ patentado.
  • Precisión muy elevada mediante corrección automática de desviaciones de medición sistemáticas. Coeficiente de extensiones longitudinales como el acero.
  • Precisión de repetición muy elevada gracias a la fuerza de palpación constante.
  • Cojinete neumático conectable
  • Aplicación fácil de usar gracias a la ayuda contextual en varios idiomas en las funciones activas.
  • Ahorra tiempo y simplifica los procesos en mediciones en serie.
  • Gestión opcional de los datos a través del software de medición Stat-Express o Data-Direct. Posibilidad de almacenamiento mediante lápiz USB.

Software / funciones de medición
  • Amplias posibilidades de medición como paralelismo, mediciones de ángulos, mediciones sencillas en 2D, etc.
  • Calculadora integrada.
  • Elaboración sencilla de informes de medición.
  • Cálculo automático de los resultados de medición en caso de repeticiones del programa mediante funciones memorizables.
  • Posibilidad de introducir tolerancias específicas del cliente. Las tolerancias ISO están almacenadas automáticamente en el software. Información directa y clara para el usuario sobre las tasas de Pasa/No pasa.

Panel de mando híbrido
  • Teclado retroiluminado con visualización de la información simplificada y claramente dispuesta
  • Manejo cómodo y flexible gracias a la utilización paralela de teclado y pantalla táctil.
  • Postura ergonómica gracias a la regulación flexible del panel de mando.

Ventaja:

Información visual en ambientes muy ruidosos para todas las mediciones mediante diodo luminiscente.

Aplicación:

Por su construcción resistente es adecuado tanto para el taller como para el laboratorio. Ideal para mediciones en serie.

Volumen de suministro:

Aparato básico TESA MICRO-HITE, incl. panel de mando, soporte de inserto de medición estándar, inserto de medición estándar con varilla palpadora y cono de medición ⌀ 5 mm, pieza de referencia, bomba eléctrica (montada) para cojinete neumático del pie del aparato, batería de iones de litio n.° 445443 tam. AKKU; adaptador de red (cargador) y cable de red. Certificado de calibración SCS.

Partes opcionales:

Impresora USB n.º 445293; papel de impresora n.º 445294, cable de datos n.º 498918 tam. USB; software Data-Direct 498925, radiotransmisor TLC-BLE n.º 498921 tam. BT, software Stat-Express n.º 498926. Funda de protección contra el polvo. Numerosos accesorios opcionales (p. ej., para la medición de la perpendicularidad) disponibles a petición.