Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Alicates para arandelas de seguridad interiores / exteriores, ajustables, Tipo: J/A0

Número de artículo: 719700 J/A0

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior recto; Anillo interior recto

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo exterior recto; Anillo interior recto
Longitud total 160 mm
para ⌀ de arandela de seguridad interior 5 mm
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores 30 mm
⌀ de puntas 0,9 mm
Forma mordazas recto
Material Acero especial para muelles
Superficie negro
Punta intercambiable no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 719700 J/A0
Número del fabricante 719700 J/A0

Descripción

Ejecución:

Mecanismo deslizante patentado para arandelas de seguridad interiores y exteriores.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Material:

Acero especial para muelles, negro.