• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Alicates universales al vanadio Aislados conforme a VDE

Número de artículo: 701850
  • propiedad electrostática: VDE 1000 V

Descripción

Ejecución:

Acero al cromo vanadio. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

Similar a ISO 5746 .