{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Mango | Funda para mangos de paredes resistentes | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no |
Número de artículo | 701660 180 | |
EAN / GTIN | 3148516237262 |