{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Superficie | fosfatado de manganeso, mordazas pulidas | |
Abertura de sujeción para hexágono | 28 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 1 pul | |
Número de enclavamientos ajuste preciso | 10 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Versión mordaza | mordazas dentadas, entalladas | |
Mango | Revestimiento de plástico antideslizante | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 706000 180 | |
Número del fabricante | 706000 180 |