{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 250 mm | |
Superficie | atramentado en negro | |
Abertura de sujeción para hexágono | 36 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 1.1/2 pul | |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | no | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 705745 250 | |
EAN / GTIN | 4045197805065 |