• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CAJA DE TUERCAS CIEGAS

Número de artículo: Y.M46
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
Tipo de producto Remachadora manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo Y.M46
EAN / GTIN 3148510881607
Número del fabricante Y.M46
Número L L60130 5930

Descripción

Descripción:

  • Surtido ″Rivaches″ - alicates de remachar, tuercas remachables M4 - M5 - M6, caja de plástico, aprox. 100 uds.

Característica:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • D [mm]: 300
  • [kg]: 2,5

Volumen de suministro:

  • Pinzas para tuercas remachables: Y.107
  • Tuercas remachables M4 - M5 - M6, acero (aprox. 100 piezas)
  • Caja con separador interior y nota con contenido e instrucciones de aplicación