Alicates regulables con ajuste preciso enclavable 250 mm

Número de artículo: 706500 250
38,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Superficie cromado
Abertura de sujeción para hexágono 50 mm
Número de enclavamientos ajuste preciso 5
Norma DIN ISO 8976
Mango cromado
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Ajuste rápido no
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos no
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identification numbers & Classifications

Número de artículo 706500 250
EAN / GTIN 2050001005649
Número del fabricante 015300250CP

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble). Mordazas dentadas y entalladas, ajuste de muescas con 5 posiciones, cromadas.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra