• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Palanca de desbloqueo, mango Classic, juego de 2 unidades, retirar clips fácilmente en revestimientos interiores y de puertas y listones decorativos, punta redondeada con forma de U, para aflojar piezas de plástico de forma rápida y delicada

Número de artículo: 671.CN
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
Tipo de producto Palanca normal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 671.CN
EAN / GTIN 7610733235667
Número del fabricante PB 671.CN
Número L L60060 1958

Descripción

Descripción:

  • Palanca de desbloqueo, mango Classic, juego de 2 unidades en embalaje de autoservicio
  • retirar clips fácilmente en revestimientos interiores y de puertas y listones decorativos
  • para el sector de la automoción, para el uso profesional y el bricolaje
  • punta redondeada con forma de U, para aflojar piezas de plástico de forma rápida y delicada
  • mango delgadoo, de pequeñas dimensiones y uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida