• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica / medidora de ángulos de giro electrónica ∙ 1 % ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm, Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 302 mm ∙ 5 – 60 ∙ 3.5 – 44

Número de artículo: 7290-2STAC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7290-2STAC
EAN / GTIN 4000896215324
Número del fabricante 7290-2STAC

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para uniones atornilladas de alta precisión con par de apriete/ángulo de giro en las que se exige una alta precisión o la obligación de documentación, p. ej., en componentes de motores, en particular, tornillos de la culata, y en la fabricación de máquinas donde se exijan mayores requisitos (p. ej., robótica, etc.)
  • Tecnología Smart – Ready for Industry 4.0
  • Cabeza de carraca reversible incluida 6402-1 Cuadrado exterior 10= 3/8
  • Longitud con/sin herramienta insertable: 347 mm/302 mm
  • Tecnología inteligente HAZET compuesta por la aplicación SmartTAC y la interfaz Bluetooth 4.1 Low Energy (el grupo de productos 7000-2sTAC puede ser objeto de restricciones en determinados países). Intercambio de datos en vivo sin problemas para visualizar el proceso de atornillado en dispositivos móviles como smartphones (Smartwatch) y tabletas. Interfaz USB-C para programar la llave dinamométrica/medidora de ángulos de giro y para documentar los datos del atornillado a través del ordenador portátil y el PC con el software SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
    Todas las llaves dinamométricas/medidoras de ángulos de giro sTAC también se pueden utilizar de forma independiente, sin la aplicación SmartTAC
  • Diseño HAZET de toda la herramienta para el uso profesional: único, ergonómico y orientado al usuario
  • Mediante la reducción de las dimensiones y la integración del circuito impreso en el tubo principal es posible realizar las mediciones que permiten las llaves dinamométricas / medidoras de ángulos de giro pequeñas a partir de 1 Nm
  • Clase de protección IP 40
    Pantalla y teclado de membrana protegidos contra salpicaduras
  • Casquillo USB-C para cargar la batería directamente en la herramienta
  • Incluye batería de iones de litio sustituible convencional, tipo 14650 / 3,7 V, que se puede cargar directamente en la herramienta a través del conector USB-C
  • Incluye 1 metro de cable USB 3.1/A-C
Funciones: 7000 sTAC
  • Pantalla OLED de gran tamaño, brillante con buenos contrastes, fácil de leer, regulable y girable 180°
  • Indicación del valor de medición con tamaño de letra de 13 mm, incluida una evaluación bueno / malo para el atornillado
  • Divergencia de indicación de par de apriete a derecha e izquierda: a partir de ±1 % / ±1 dígito
  • Divergencia de indicación de ángulo de giro a derecha e izquierda: ±1 % / ±1°
  • Rango de ángulo de giro acumulativo: desde 0 hasta 999°
  • Tolerancia del par de apriete para la indicación de OK (verde): ajustable de ±1 hasta 10 %
  • Tolerancia de ángulo de giro para indicador de OK (verde): ajustable de 1 a 90º
  • Unidades de par de apriete ajustable: Nm, lbf.ft, lbf.in o kgf.m
  • Longitud efectiva ajustable/programable para otras herramientas insertables de 0 a 250 mm
    (condición previa para mediciones correctas de par de apriete/ángulo de giro)
  • Señalización cuádruple del proceso de atornillado mediante señal acústica (zumbador), vibración, pantalla digital continua e indicación LED multidireccional, visible desde cualquier posición, en 360° con ″función de semáforo″
  • Valor de umbral, nivel de aviso previo: ajustable de 50 a 99 %
  • Señalización ajustable, encendido/apagado con señal acústica (zumbido) y vibración
  • Función de reinicio, restablecimiento a ajustes de fábrica
  • Tiempo de espera: ajustable de 1 a 10 minutos
  • Indicación de la batería y espacio de memoria
  • Capacidad de memoria incluyendo fecha y hora: hasta 3000 mediciones
  • Posibilidad de programación de juegos de parámetros y programas operativos: 25 y 25
  • 2 funciones de control: control de par de apriete programable con apriete de ángulo y control de ángulo durante el apriete dinamométrico
  • Función de bloqueo de menú contra la modificación no autorizada mediante un código de cuatro cifras que se puede seleccionar libremente
  • Visualización de la versión de software con número de serie, fecha de calibrado e indicador de servicio/contador de uso
  • Idiomas del menú: alemán, inglés, francés, italiano, chino
  • Software de programación y evaluación para ordenador portátil y PC sTAC 7910 (de pago)
  • Aplicación SmartTAC para dispositivos Android y Apple iOS para la serie 7000-2 sTAC (descarga gratuita)
  • Las llaves dinamométricas/medidoras de ángulos de giro SmartTAC de la serie 7000-2 sTAC con interfaz Bluetooth tienen una licencia de radio válida en todos los países de la UE, Suiza, Noruega, China, India, Corea del Sur, México y Turquía y se pueden vender allí. Las licencias de radio para Sudáfrica, EE. UU y Canadá están actualmente en preparación.
    Otros países a petición
  • Para países sin licencia de radio ofrecemos la posibilidad de adquirir las llaves dinamométricas de la serie 7000-5 sTAC sin interfaz Bluetooth. Estas se pueden conectar al ordenador portátil y PC mediante un puerto USB y con el software opcional de programación y evaluación. No se puede utilizar la aplicación SmartTAC para dispositivos móviles debido a la falta de interfaz Bluetooth
  • Con función de Bluetooth
  • Comprobado según DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, hoja 2
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 9 x 12 mm, Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 302 mm
  • Peso neto (kg): 0.64 kg
  • Nm mín.-máx.: 5 – 60 Nm
  • lbf mín./máx.: 3.5 – 44 lbf.ft
  • Tolerancia: 1 %
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 248.00 –  Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 1.8 – 22.2 kg
  • Número de dientes: 30 (Ángulo de accionamiento 12°)
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 30 mm