• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Serie 7400 Kraftform ESD imperial, Destornilladores dinamométricos ajustables (2,5-29,0 in.lbs.) con porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.

Número de artículo: 05074734001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074734001
EAN / GTIN 4013288106995
Número del fabricante 05074734001
Número L L60020 1630

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • Con una protección segura contra energía electroestática y los daños que ésta puede conllevar.
  • Un ajuste del par de giro variable con altísima precisión del valor.
  • El ajuste del valor del par de giro necesario es muy descomplicado y se puede realizar sin herramienta auxiliar.
  • La escala de valores se logra leer muy fácilmente.
  • La tecnología Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas.
  • El par de desapriete es ilimitado para que se puedan soltar tornillos fuertemente agarrotados.
  • Con un mango Kraftform multicomponente que dispone de una zona dura y una zona blanda para alcanzar altas velocidades de trabajo y, al mismo tiempo, cuidar la palma de la mano del usuario.
  • Adecuado para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).

Ventaja:

  • Llave dinamométrica Kraftform ESD ajustable con sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas hexagonales de 1/4″

Volumen de suministro:

  • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (2.5-29.0 in.lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.