• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Serie 7400 Imperial Kraftform Mango de Pistola, Destornilladores dinamométricos ajustables (25,0-55,0 in. lbs.), preajustados con porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.

Número de artículo: 05074721001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074721001
EAN / GTIN 4013288102959
Número del fabricante 05074721001
Número L L60020 3501

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • El mango es tipo Kraftform de pistola para una transmisión de la fuerza especialmente alta.
  • El mango es multicomponente y permite así unas velocidades de trabajo especialmente altas y un trabajo sumamente ergonómico.
  • Con un valor del par dinamométrico fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente.
  • Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva.
  • El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137002001).
  • Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
  • Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados.
  • Se dispone de la tecnología Rapidaptorel sistema de cambio rápido para un cambio superveloz de las puntas.
  • Adecuado para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
  • El mango tipo Kraftform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.

  • Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico fijamente preajustado de fábrica con mango de pistola
  • Con sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Para puntas de 1/4″
  • Señal de aviso al alcanzar el valor preajustado

Volumen de suministro:

  • 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (25.0-55.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, pistol handle, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.