• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Serie 7400 ESD Kraftform Destornilladores dinamométricos ajustables (0,1-1,0 Nm), preajustados, con porta-puntas de cambio rápido, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Número de artículo: 05074826001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074826001
EAN / GTIN 4013288179067
Número del fabricante 05074826001
Número L L60020 4140

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • Ofrece una protección segura ante energía electrostática y los daños que ésta puede causar.
  • Con un valor del par dinamométrico fijamente preajustado de fábrica en el menor valor de la escala.
  • Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva.
  • El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137003001).
  • Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
  • Con sistema de cambio rápido para un cambio ultrarrápido de puntas.
  • Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados.
  • El mango tipo Kraftform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.
  • Adecuado para puntas con arrastre de tipo Halfmoon de 4 mm (serie de Wera 9) y de tipo HIOS de 4 mm (serie de Wera 21).

  • Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico tipo Kraftform ESD fijamente preajustado de fábrica, ajustable
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
  • Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
  • Mango Kraftform para trabajos rápidos y ergonómicos de uniones atornilladas

Volumen de suministro:

  • 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7455 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm