• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Serie 7400 ESD Kraftform, destornilladores dinamométricos preajustados, ajustables (0,1-1,5 Nm) con sistema de cambio rápido Rapidaptor, con mango de 105, 7461 ESD x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

Número de artículo: 05074842001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074842001
EAN / GTIN 4013288179098
Número del fabricante 05074842001
Número L L60020 3570

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • Ofrece una protección segura ante energía electrostática y los daños que ésta puede causar.
  • Con un valor del par dinamométrico fijamente preajustado de fábrica en el menor valor de la escala.
  • Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva.
  • El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137001001).
  • Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
  • Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados.
  • Se dispone de la tecnología Rapidaptorel sistema de cambio rápido para un cambio superveloz de las puntas.
  • Adecuado para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
  • El mango tipo Kraftform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.

  • Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico tipo Kraftform ESD fijamente preajustado de fábrica, ajustable
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Mango Kraftform para trabajos rápidos y ergonómicos de uniones atornilladas
  • Para puntas de 1/4″
  • Con sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas hexagonales de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7461 ESD x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm