• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica para herramientas de inserción Click-Torque X 5, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

Número de artículo: 05075655001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05075655001
EAN / GTIN 4013288193810
Número del fabricante 05075655001
Número L L60020 4100

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera.
  • Una construcción muy robusta se combina con una enorme precisión según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • El valor de par que se precisa, se ajusta y asegura de manera muy fácil.
  • Además, el efecto de encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala, facilita el ajuste seguro del par de apriete que se desea obtener.
  • El sistema mecánico de activación es muy robusto y garantiza que se escuche y sienta una señal de activación clara tan pronto se alcance el valor del par de giro preajustado.
  • Para el apriete hacia la derecha y la izquierda, y con un cuadradillo de inserción de 14x18 mm para la toma de los útiles correspondientes de inserción.

Ventaja:

  • Con toma para herramientas de inserción intercambiables de 14x18 mm
  • El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
  • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
  • Rango de medición: 60-300 Nm; La exactitud es de +/- el 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Una versión sumamente robusta con un mango ergonómico bicomponente, adecuada para el apriete hacia la derecha y la izquierda

Volumen de suministro:

  • Click-Torque X 5 torque wrench for insert tools, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm