• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador dinamométrico ∙ 6 % ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 3 – 5.4

Número de artículo: 6001-5.4/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6001-5.4/3
EAN / GTIN 4000896141692
Número del fabricante 6001-5.4/3
Número L L60140 1513

Descripción

Descripción:

  • Para todas las uniones roscadas con par de apriete reducido, p. ej., frenos de disco de bicicleta
  • Disparo de par de apriete perceptible y audible de forma clara al alcanzar el par de apriete ajustado cuando se sobrepasa la carraca
  • Es posible soltar sin la función de par de apriete
  • Ajuste rápido y preciso de los valores de par de apriete mediante llave allen (HAZET 2100-06, incluido en el contenido del envío)
  • Cabeza adaptador para puntas de destornillador con imán para todas las puntas de destornillador con accionamiento Hexágono exterior 6,3 = 1/4 pulgadas o adaptador HAZET 2304 para la conexión con Cuadrado exterior 6,3 = 1/4 pulgadas llaves de vaso HAZET 850
  • Precisión (tolerancia) conforme a EN ISO 6789
  • Contenido:
    asidero dinamométrico con cabeza adaptador para puntas de destornillador 2239-7, destornillador de ángulo 2100-06
  • Empuñadura de plástico
  • Made In Germany
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Nm mín.-máx.: 3 – 5.4 Nm
  • Tolerancia: 6 %
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo
  • Número de herramientas: 3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios