• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador dinamométrico ∙ 5 % ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 230 mm ∙ 1 – 6

Número de artículo: 6003CT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6003CT
EAN / GTIN 4000896023011
Número del fabricante 6003CT
Número L L60140 559

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Uniones roscadas de plástico, conexiones en armarios de distribución y en la construcción de modelos
  • Precisión ± 5 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
  • Para puntas de destornillador con 6,3 = 14″ accionamiento de hexágono exterior
  • Accionamiento de llaves de accionamiento (Cuadrado interior Accionamiento 6,3 = 14″) con adaptador HAZET 2304
  • Empuñadura de plástico
  • DIN EN ISO 6789
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 230 mm
  • Peso neto (kg): 0.43 kg
  • Nm mín.-máx.: 1 – 6 Nm
  • Tolerancia: 5 %
  • Graduación (Nm): 0.1 Nm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos