• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador SwissGrip p. tornillos Torx®, mango arqueado con superf. suave p. pares apriete elevados. Codif. colores por tipo de tornillo, identif. rápida. Punta dimens. exactas, ajuste óptimo en tornillos. Tamaños 27–40 con extremo hexag.

Número de artículo: 8400.20-100 CN
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
Número de artículo 8400.20-100 CN
EAN / GTIN 7610733241668
Número del fabricante PB 8400.20-100 CN
Número L L60060 2514

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip
  • para tornillos Torx®
  • punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida