• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

7510 Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 1-3 Nm, 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm

Número de artículo: 05075810001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05075810001
EAN / GTIN 4013288230669
Número del fabricante 05075810001
Número L L60020 5167

Descripción

Descripción:

  • Para un trabajo de atornillar profesional y un ajuste de precisión profesional, así como para un trabajo de atornillar con control dinamométrico.
  • Un mecanismo dinamométrico de sobrerresbalamiento, y por eso muy seguro, con un ajuste rápido para cinco pares de apriete elegibles hacia la derecha y la izquierda (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm), así como una posición fija (Torque Lock) para pares de apriete y desapriete ilimitados.
  • El porta-puntas de cambio rápido permite una gran robustez.
  • Adecuado para puntas de hexágono exterior de 1/4″.

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico
  • Un ajuste rápido y muy fácil del valor dinamométrico
  • Posición fija (Torque Lock) para pares de desapriete y apriete ilimitados
  • Una función de par de giro con sobrerresbalamiento seguro para el apriete derecha/izquierda
  • Un ajuste fácil y rápido de los pares de apriete elegibles (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)

Volumen de suministro:

  • 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 1-3 Nm, 1/4″ x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm