• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1430 Kraftform Micro ESD Destornilladores dinamométricos ajustables (0,02-0,11 Nm) con porta-puntas de cambio rápido, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm

Número de artículo: 05074804001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074804001
EAN / GTIN 4013288179104
Número del fabricante 05074804001
Número L L60020 3394

Descripción

Descripción:

  • Aplicación:Adecuado para puntas de arrastre tipo Halfmoon 4 mm (y serie 9 de Wera) y de arrastre tipo HIOS 4 mm (y serie 21 de Wera)
    Realización:Con sistema de cambio rápido para un cambio ultrarrápido de puntas
    Precisión:±10 %.
  • Indicación numérica del par de giro.
  • Al alcanzar el par de giro ajustado se escucha una señal acústica y el útil ya no aprieta sino solo se desliza de forma fiable.

  • Mango:Tipo Kraftform Micro con protección anti-giro y sombrerete giratorio; multicomponente

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico ajustable Kraftform Micro ESD con porta-puntas de cambio rápido
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
  • Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
  • Aplicación en, por ej., smartphones, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y aparatos electrónicos

Volumen de suministro:

  • 1430 ESD Kraftform Micro adjustable torque screwdrivers (0.02-0.11 Nm) with quick-release chuck, 1431 ESD x 0.05-0.11 Nm