• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Expositor de puntales para marcos de puerta TU-TRAGE

Número de artículo: TU-TRAGE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TU-TRAGE
EAN / GTIN 4008158001319
Número del fabricante TU-TRAGE
Número L L80030 187

Descripción

Descripción:

  • Suavemente y con precisión, apuntala y sostiene el marco de la puerta durante el relleno de espuma de la junta de la pared
  • Tubo cuadrado telescópico de aluminio anodizado con escala de mm y tornillo de ajuste para un trabajo de precisión
  • Placa de presión en forma de cruz con elementos de sujeción intercambiables para profundidades de marco de 6 a 13 cm o de 13 a 30 cm
  • Soporte de sujeción extraíble con superficies de sujeción aumentadas y soportes extraíbles para insertar el marco de la puerta de forma segura y sencilla