• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punzón, eyector, octogonales, mandril cilíndrico de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente, de acero octogonal, para manipulación segura, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 750.2
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750.2
EAN / GTIN 7610733005253
Número del fabricante PB 750.2
Número L L60060 1569

Descripción

Descripción:

  • punzón, eyector, octogonales
  • para colocación y extracción segura de remaches, pasadores, pernos u elementos de unión
  • mandril cilíndrico de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • de acero octogonal, para manipulación segura
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro del mandril: 2 mm
  • Grosor del mango para herramientas de impacto octogonales: 8 mm
  • Longitud cilíndrica: 25 mm
  • Longitud total: 115 mm