• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de punzones, eyectores, octogonales, en práctico soporte de plástico, para colocación y extracción segura de remaches, pasadores, pernos u elementos de unión, mandril cilíndrico de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente

Número de artículo: 755.BL
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755.BL
EAN / GTIN 7610733010608
Número del fabricante PB 755.BL
Número L L60060 1151

Descripción

Descripción:

  • Juego de punzones, eyectores, octogonales, en práctico soporte de plástico
  • para colocación y extracción segura de remaches, pasadores, pernos u elementos de unión
  • mandril cilíndrico de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • de acero octogonal, para manipulación segura
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe