• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo combinado blando y de bola, sin rebote, con el inserto de plástico como martillo blando, inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola, mango de madera Hickory con cert. FSC®, de fácil agarre, resistente y duradero

Número de artículo: 304.1
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 304.1
EAN / GTIN 7610733238255
Número del fabricante PB 304.1
Número L L60060 1658

Descripción

Descripción:

  • Martillo combinado blando y de bola, sin rebote
  • Con el inserto de plástico como martillo blando
  • Inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola
  • Mango de madera Hickory con certificación FSC®, de fácil agarre, resistente y duradero
  • Fijación segura en el tubo del mango con cuña especial y pasador elástico pesado, sustitución sencilla
  • Amortiguación de rebotes mediante pesos en cabeza de martillo, para golpes intensos y precisos sin rebote
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Asignación del mango al tamaño del martillo: 1
  • Diámetro: 22 mm
  • Longitud completa Martillo: 270 mm
  • Longitud de la cabeza del martillo: 74 mm