{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para ⌀ de cable | 12 mm | |
Rendimiento de corte cables multiconductores hasta | 35 mm2 | |
para conductores individuales de cobre/aluminio | 16 mm2 | |
Longitud total | 170 mm | |
Mango | Funda de plástico | |
Superficie | pavonado | |
Peso | 230 g | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Tijera |
Número de artículo | 730050 170 | |
EAN / GTIN | 2050001756053 | |
Número del fabricante | 700 116 3 HO |