{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 144 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Bisel de corte | Filo cortante muy fino | |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | |
Longitud de cabeza | 17,4 mm | |
Anchura de cabeza | 10,6 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,1 mm - 0,65 mm | |
Mango | Funda para mangos de 2 componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (63 − 65 HRC) | |
Superficie | pavonado en negro | |
con muelle de abertura | sí | |
articulación atornillada de precisión ajustable | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726080 144 | |
Número del fabricante | RX8237 |