• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Cúter giratorio de seguridad 45 mm

Número de artículo: 845250 45
Descuento
29,47 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 165 mm
⌀ de varilla 45 mm
Tipo de producto Cúter giratorio de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845250 45
EAN / GTIN 091511300628
Número del fabricante 06-0807-156

Descripción

Ejecución:

Con doble cierre de seguridad. Al accionar el mango, la hoja bascula hacia fuera, y puede enclavarse la hoja en ambas posiciones. El cúter giratorio permite realizar cortes hacia delante y hacia atrás, así como cortes en curva.

Aplicación:

Para patchwork y trabajos de corte y de bricolaje con papel, láminas, cuero y tejidos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos