Ejecución:
Herramientas universales
excepcionales, resistentes, polivalentes y precisas Made in USA. Trabajo agradable gracias al cuerpo de acero fino mecanizado con precisión.
- Longitud, cerrado, 4,5 pulgadas / 11,5 cm
- Peso 9,6 onzas / 272,16 g
- Longitud de la hoja principal 3,2 pulgadas / 8,13 cm
Función:
01 Alicate de punta
02 Alicate normal
03 Cortaalambres 154CM intercambiables
04 Cortaalambres 154CM intercambiable
05 Cortador de cable
06 Alicate de engarce
07 Herramienta pelacables
08 Cuchilla 420HC
09 Cuchillo de sierra 420HC
10 Sierra
11 Escariador con bucle de hilo
12 Regla (22 cm)
13 Abrelatas
14 Abrebotellas
15 Lima para madera/metal
16 Destornillador para tornillos con ranura en cruz
17 Destornillador grande
18 Destornillador mediano
19 Destornillador pequeño
Aplicación:
Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.
Volumen de suministro:
Almacenamiento en: Bolsa de nilón
Nota:
¡Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país! Alemania: la Ley de armas alemana (WaffG), § 42a, ap. 1 n.° 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer una profesión, mantener las costumbres o practicar deporte.