• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Llave inglesa regulable lateralmente 205 mm

Número de artículo: 813940 205

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 205 mm
Norma ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532
Ancho de llave máximo 27 mm
Longitud total 8 pul
Posición de la boca 15 grados
Procedimiento de fabricación templado con precisión y con protección antioxidante
Material Aleación de acero de alto rendimiento
Superficie cromado
Peso 300 g
exento de chispas no
Garras reversibles no
Graduación
Función de carraca no
Funda del mango
Tipo de producto Llave inglesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 813940 205
Número del fabricante 9571C

Descripción

Ejecución:

Con mango ergonómico de elastómero termoplástico. Posición de la boca 15°. Templada de precisión, con tratamiento anticorrosivo y cromada. Escala de medición en mm en el lado izquierdo.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532