{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® 1 | E6 | |
Perfil Torx® 2 | E8 | |
Longitud total L | 130 mm | |
⌀ máximo de anillo D1 | 16,5 mm | |
⌀ máximo de anillo D2 | 17 mm | |
Altura máxima del anillo h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 | 7 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619440 E6XE8 | |
EAN / GTIN | 4045197229960 |