• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso con mango transversal modelo imperial 9/16 pul

Número de artículo: 622732 9/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
458 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 9/16 pul
Longitud de cuchilla cortante 230 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622732 9/16
EAN / GTIN 4062406312756

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Santoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
Mango transversal de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al vanadio, superficie cromada mate.
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
    Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra