{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1/4 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 10,1 mm | |
Longitud | 25,5 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637032 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406309923 | |
Número del fabricante | 637032 1/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1/4pul
a petición
En stock
677 piezas en stock
5,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
498 piezas en stock
8,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 10,1 mm | 10,1 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 25,5 mm | 64 mm |
Ancho de llave | 1/4 pul | 1/4 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |