• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/2 LARGO IMPACTO - 6C - 14MM

Número de artículo: NS.14LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NS.14LA
EAN / GTIN 3148516553652
Número del fabricante NS.14LA
Número L L60130 4218

Descripción

Descripción:

  • Utilizar para su seguridad sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 22,5
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 17
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 201