• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sensor de revoluciones de llave de vaso destornillador de cabeza esférica ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 4 ∙ 80 mm

Número de artículo: 8501KK-4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8501KK-4
EAN / GTIN 4000896157839
Número del fabricante 8501KK-4
Número L L60140 4355

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje o montaje del transmisor de revoluciones del motor en motores de inyección VW:
1,4 l (inyección directa con turbocargador): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Passat
motores de inyección de 1,4 l (inyección directa con turbocargador y compresor): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, Eos, Scirocco, Touran
  • Modelo largo
  • Con cabeza esférica
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 4 mm
  • Dimensiones / longitud: 80 mm
  • Longitud l1: 60 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano